Motion
1890-14MG-20

MEGADYNE
1890-14MG-20

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1890 mm, 20 mm de ancho, 135 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #07082037
No. Fabricante 1890-14MG-20
Precio375.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1890-14MG-20

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1890 mm, 20 mm de ancho, 135 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #07082037
No. Fabricante 1890-14MG-20
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
Precio375.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1890 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1890 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    135

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1890-14MG-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo