Motion
D4A-0001N
Interruptor límite de carrera D4A —Para uso general—Caja de interruptor: N/A, cabezal: palanca con rodillo, estándar
Artículo MI #07082543
No. Fabricante D4A-0001N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor límite de carrera D4A —Para uso general—Caja de interruptor: N/A, cabezal: palanca con rodillo, estándar
Artículo MI #07082543
No. Fabricante D4A-0001N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de límite

Descripción general

Descripción del fabricante
D4A-0001N CABEZA LATERAL ESTÁNDAR
  • El doble sello en el cabezal, la cubierta completa de la junta y otras características garantizan un mejor sello (cumple con las normas UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13)
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento estándar: −40°C a +100°C (tipo estándar)
  • Modelos con fluoro-goma disponibles para una mayor resistencia a los productos químicos
  • El método de montaje en bloque también reduce el tiempo de inactividad para el mantenimiento
  • Modelos DPDT de doble corte disponibles para operaciones complejas
  • Aprobado por UL, CSA y CCC (estándar chino)
  • Fabricante: Omron

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo