Motion
DVC100405

Timken
DVC100405

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, 3 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #07083484
No. Fabricante DVC100405
Precio2,681.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
DVC100405

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perno de rodillo esférico, 3 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #07083484
No. Fabricante DVC100405
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
Precio2,681.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho general
    2.3700 pulg.
  • Peso
    20.23 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    883450462327
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450462327

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC100405 3" CON LUB DE COBRA
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.