Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal en oz
Detalles
- Color del marcoMarrón
- Estilo de marcoMedio marco
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteÁmbar
- Material de la lentePolicarbonato
- SerieAcadia(TM)
- Estándares cumplidosANSI Z87.1-2015
- Protección UV99.99 % UVA/UVB
Descripción general
- El diseño de la montura 3/4 ofrece protección contra impactos altos, con varillas acolchadas esculpidas
- El puente nasal acanalado y suave está diseñado ergonómicamente para minimizar el deslizamiento y ofrecer un ajuste seguro y cómodo
- Se ofrece en dos colores de montura y una amplia variedad de tintes de lente
- Disponible con recubrimiento de lente antivaho Uvextreme Plus®
- Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores en construcción, petróleo, gas, productos químicos, servicios públicos, paisajismo y fabricación
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2015