Motion
S4173
Gafas de seguridad con montura marrón y lente gris resistente a los arañazos
Artículo MI #07083559
No. Fabricante S4173
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad con montura marrón y lente gris resistente a los arañazos
Artículo MI #07083559
No. Fabricante S4173
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal en oz
  • Peso
    1.30 libras, 1.3

Detalles

  • Color del marco
    Marrón
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    SCT-Reflect 50
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Serie
    Acadia(TM)
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1-2015
  • Protección UV
    99.99 % UVA/UVB

Descripción general

Descripción del fabricante
S4173 REFLEXIÓN 50 REVESTIMIENTO DURO
  • El diseño de la montura 3/4 ofrece protección contra impactos altos, con varillas acolchadas esculpidas
  • El puente nasal acanalado y suave está diseñado ergonómicamente para minimizar el deslizamiento y ofrecer un ajuste seguro y cómodo
  • Se ofrece en dos colores de montura y una amplia variedad de tintes de lente
  • Disponible con recubrimiento de lente antivaho Uvextreme Plus®
  • Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores en construcción, petróleo, gas, productos químicos, servicios públicos, paisajismo y fabricación
  • Cumple con la norma ANSI Z87.1-2015

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo