Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior52 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general70 mm
- Eje Diámetro35 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica3290 N
- Capacidad de carga3290 N
- Número de Upc del fabricante4549557054426
- Estándar de mediciónSistema métrico
- SerieST
- Capacidad de carga estática3550 N
- UPC_NO4549557054426
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación