Motion
C152B
Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184TC , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1182 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #07084845
No. Fabricante C152B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184TC , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1182 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #07084845
No. Fabricante C152B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    15.28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1182 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040152
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856040152
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1200RPM C152B DP 230/460V 184TC 3PH
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo