Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud del motor menos eje8.60 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.37 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3515 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040183
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040183
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior (como se indica)
- Los motores de cuadro 56-145T de acero laminado aceptan kits de frenos, consulte la sección Accesorios