Motion
C220B
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 143TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #07084856
No. Fabricante C220B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 143TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #07084856
No. Fabricante C220B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud del motor menos eje
    8.65 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856050489
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856050489
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM C220B TEFC 230/460V 143TC
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior (como se indica)
  • Los motores de cuadro 56-145T de acero laminado aceptan kits de freno, consulte la sección Accesorios (excepto según se indica)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo