Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje9.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C15.21 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1160 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856050618
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856050618
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior (como se indica)
- Los motores de cuadro 56-145T de acero laminado aceptan kits de freno, consulte la sección Accesorios (excepto según se indica)