Motion
C304B
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 5 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #07084877
No. Fabricante C304B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 5 hp, 3600 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #07084877
No. Fabricante C304B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud del motor menos eje
    1.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    18.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3495 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.40 / 6.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856050663
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856050663
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM C304B EPFC 230/460V 184TC
  • Construcción del marco:56 Acero laminado con marco.143-256TC-Cast Hierro “Blue Chip”
  • Protección térmica:56 Sobrecarga automática de fotogramas,143-256TC-T-Stats
  • Clase/Grupo:56 Estructura-Clase I, Grupos C y D,143-256TC-Class I, Grupo D
  • Código de temperatura:56 Frame-T3B;143-256TC-T3B
  • Caja de conducto:56 Montura enviada suelta;143-256TC-Installed
  • Factor de servicio:56 Frame-1.0 (a menos que se indique lo contrario);143-256TC-1.0 (a menos que se indique lo contrario)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo