Motion
E302A
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145T , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07084946
No. Fabricante E302A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145T , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07084946
No. Fabricante E302A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2/F1 Capaz
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856051059
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856051059
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM E302A TENV 575V 145T 3PH
  • 10:1 Par variable, rango de velocidad de par constante como se indica a continuación
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje (extremo del variador solo en motores TENV)
  • Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware
  • Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada
  • Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en todos los ángulos
  • Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en bastidor, base, blindajes terminales, rotor y estator
  • Pintura epoxi blanca RUST-OLEUM® aprobada por USDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo