Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C15.58 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso67 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.20 / 1.60 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAP
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856051608
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856051608
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con el código de temperatura T3B
- Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, enviada suelta
- Sobrecarga automática (excepto según se indique)