Motion
G846A
Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja XPFC, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07085000
No. Fabricante G846A
Precio1,532.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, caja XPFC, 60 Hz, base de 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07085000
No. Fabricante G846A
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
Precio1,532.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    15.9400 pulg.;404.87 mm
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Peso
    48 lb, 21.772 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ul Listed y certificado Csa; lubricado permanentemente; rodamientos sellados; motor de bastidor 140 e inferior incluye caja de conducto a prueba de explosiones; se envía suelto
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56C, RPM:1800, 575V, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    Antideflagrante
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    XPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.855
  • Par de carga completa
    3.00 pies-libras
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP54
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    G846A
  • Modelo
    56T17G15615A
  • Categoría del motor
    Antideflagrante
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM G846A EPFC 575V 56C 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"