Motion
N437A
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #07085233
No. Fabricante N437A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #07085233
No. Fabricante N437A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    13.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.

Details

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    056T17WD15332
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856053763
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856053763
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM N437A TEFC 208-230/460V 56C
  • Adecuado para uso en par 10:1 variable VFD, 10:1 (TEFC) o par constante 1000:1 (TENV)
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Eje de acero inoxidable 303 con sellos de contacto accionados por resorte en cada extremo (extremo del variador solo en TENV)
  • Construcción externa de acero inoxidable serie 300 : marco, blindajes laterales, caja de conductos, base de montaje y accesorios para una resistencia superior a la corrosión
  • Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en el estator
  • Construcción 100 % sin pintura
  • Clasificación de 60/50 hercios, 190/380 voltios a la siguiente potencia inferior

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo