Motion
R313A
Motor de bastidor IEC - 0.75 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 8D0 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085293
No. Fabricante R313A
Precio906.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bastidor IEC - 0.75 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 8D0 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085293
No. Fabricante R313A
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
Precio906.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del bastidor
    8D0
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6204
  • Longitud total de la dimensión C
    11.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856054333
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856054333
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM R313A TEFC 230/460V D80 3PH
  • Construcción de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-250 )
  • 60/50 hertzios chapados en el mismo PS (excepto según se indica)
  • Max Guard® clase F aislamiento, clase B aumento a KW nominal
  • Carcasa resistente a la intemperie IP55
  • Base giratoria/extraíble (marco 63-90 )
  • Arranque en estrella-Delta en bastidor 160 y más grande
  • 10:1 Par variable, rango de velocidad de par constante como se indica
  • Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionado
  • Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Marine Duty (marco 63-90 “Bajo cubierta”)
  • Cumple con los estándares eléctricos IEC 34 ; cumple con las dimensiones y tolerancias de IEC 72

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo