Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6204
- Tamaño del bastidor8D0
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6204
- Longitud total de la dimensión C11.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3420 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856054364
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856054364
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1HP 3600RPM R392A TEFC 230/460V D80 3PH
- Construcción de aluminio (marco 63-90 ) o hierro fundido (marco 100-250 )
- 60/50 hertzios chapados en el mismo PS (excepto según se indica)
- Max Guard® clase F aislamiento, clase B aumento a KW nominal
- Carcasa resistente a la intemperie IP55
- Base giratoria/extraíble (marco 63-90 )
- Arranque en estrella-Delta en bastidor 160 y más grande
- 10:1 Par variable, rango de velocidad de par constante como se indica
- Caja de terminales con empaque de montaje superior/sobredimensionado
- Cumple con IEEE45, IEC60092 y USCG CFR46 Marine Duty (marco 63-90 “Bajo cubierta”)
- Cumple con los estándares eléctricos IEC 34 ; cumple con las dimensiones y tolerancias de IEC 72
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad