Motion
U103A
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 256JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085302
No. Fabricante U103A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 256JM , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085302
No. Fabricante U103A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256JM
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    23.60 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3525 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856054432
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856054432
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 3600RPM U103A DP 230/460V 256JM 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM
  • El marco JMV incluye una cubierta antigoteo para montaje vertical sin base
  • El marco JM tiene una base rígida, no incluye cubierta antigoteo
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Servicio continuo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron