Motion
U343A
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, 254JP bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3535 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085422
No. Fabricante U343A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, 254JP bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3535 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07085422
No. Fabricante U343A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254JP
  • Longitud del motor menos eje
    12.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    28.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.

Details

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3535 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856054654
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856054654
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 3600RPM U343A TEFC 200V 254JP 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Servicio continuo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo