Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor215JM
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C23.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3495 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW11.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856054746
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856054746
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Servicio continuo