Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión205
- Tamaño del bastidor145T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto203
- Longitud total de la dimensión C14.49 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1750 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856054791
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor200-208 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856054791
- Voltios a frecuencia200-208 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas
- 1.15 Factor de servicio