Motion
M7151P
Shackle - 5/8 pulg., capacidad de 3-1/2 toneladas, material de acero aleado, revestimiento en polvo
Artículo MI #07085490
No. Fabricante M7151P
Precio57.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - 5/8 pulg., capacidad de 3-1/2 toneladas, material de acero aleado, revestimiento en polvo
Artículo MI #07085490
No. Fabricante M7151P
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
Su precio$57.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.75 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.5700 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    4.00 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.25 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del grillete
    5/8 pulg.
  • Peso
    2.00 lb
  • Ancho entre los ojos
    2.25 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    3 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: 7, a 5, lbs. Como uno de los únicos fabricantes de grilletes de largo alcance, diseñamos estos grilletes para su uso en aplicaciones de construcción donde se necesita un alcance más largo para acoplarlos a los puntos de recogida.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Tipo
    Codillo de largo alcance
  • UPC_NO
    043927468270
  • Capacidad de peso
    3-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M7151P AGUJAS
  • Factor de diseño de 5:1
  • Cumple los requisitos de ASME B30.26, pero no debe cargarse lateralmente
  • Aleación de acero
  • WLL forjado en el cuerpo
  • Se ofrece en un acabado autocolorado o con revestimiento en polvo naranja duradero. No apunte con la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo.
  • No cargue lateralmente grilletes de largo alcance
  • El 80% del perno/pasador debe cubrirse para obtener el límite de carga de trabajo completo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good