Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 galón (EE. UU.)
Detalles
- ColorGris plateado
- Número de Upc del fabricante020066323646
- Tipo de paqueteBolsa
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Epoxi 100 % sólido que cualquiera puede aplicar
- Vida útil de 60 minutos, 2x más larga que los epoxis 100 % sólidos estándar
- Excelentes propiedades autonivelantes que permiten la aplicación de rodillos o la aplicación de escobillas/rodillos
- Bajo olor, bajos COV; ideal para suelos de hormigón nuevos, viejos, desnudos o previamente recubiertos
- Rápida vuelta al servicio: lata excepto el tráfico de vehículos en 36-48 horas
- Cómodo embalaje del kit con bolsa patentada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación