Especificaciones
Dimensions
- Tamaño1 GALÓN
Details
- ColorRojo de seguridad
- FinalizarBRILLO
- UPC_NO020066319465
Descripción general
Descripción del fabricante
204006 ROJO SEGURIDAD
- El revestimiento epoxi versátil crea rápidamente una superficie resistente, duradera y protectora
- Solo una capa es igual a varias capas de epoxi de la competencia
- Múltiples opciones de activador para aplicaciones únicas (se venden por separado)
- Se trata de un sistema de dos componentes; pida el color de la base y el activador por separado
- La fórmula de autocebado Direct-to-metal (DTM) se adhiere a una variedad de sustratos
- Resistencia superior a largo plazo a disolventes, productos químicos, abrasión e impactos
- Cómoda relación de 1:1 mezcla, por lo que no es necesario medir
- 2 años de garantía anticorrosión para una máxima protección contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos; se acepta para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal; menos de 340 COV
- Fabricante: óxido-oleo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature