Motion
C6T17FK105A

LEESON ELECTRIC
C6T17FK105A

Motor de freno de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 56C Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1760 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07087739
No. Fabricante C6T17FK105A
Precio2,235.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6T17FK105A

Motor de freno de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 56C Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1760 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07087739
No. Fabricante C6T17FK105A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,235.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    7.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    17.3100 pulg., 439.67 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    17.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Frenos de paro positivo y retención a prueba de fallas; La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación; Diseños de liberación manual del freno; Bobinas de freno de doble voltaje; Funcionamiento a 208-230/460 V @60Hz
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1760 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor de Freno, 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, Cuadro 56C , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.20–3.20 / 1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Par de carga completa
    3 pies-libras;4.067 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    119563.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720098714
  • Modelo
    C6T17FK105A
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720098714
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
119563.00,1HP,56C,1800RPM,3PH,TEFC
  • Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
  • La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
  • Diseños de liberación manual del freno
  • Bobinas de freno de doble voltaje
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.