Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.8000 pulg.
- Diámetro exterior12.7500 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE700BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.1220 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial117800 lbf
- Capacidad de carga estática radial186142 lbf
- Tipo de selloLabio único Viton
- SerieLuz