Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x M30
- Diámetro interno9.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa9.5000 pulg.
- Altura total12.7560 pulg.
- Longitud total29.5000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE900BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- Número de Upc del fabricante13992033222
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial255833 lbf
- Capacidad de carga estática radial374981 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
Descripción general
Descripción del fabricante
MSE900BR