Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.123 pulg.
- Ancho general0.312 pulg.
- Diámetro del eje0.563 pulg.
- Peso0.6042 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio único con resorte de jerter. D.E. cubierta de goma. Hélice
- Rango de temperatura continua-20F a 400F
- Descripción Palabra clavesello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sello de aceite de pulgadas; sellos de aceite de pulgadas; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello de goma del eje; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite del eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble labio; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de junta de goma; sello de aceite de fkm; sellos de aceite de fkm; sello de fkm; sellos de fkm; sello de aceite sc; sello sc
- Durómetro80 Durómetro
- Dureza80 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialFKM-Viton
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de catálogo del fabricante05611231VSCW
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios1
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte de jerter. D.E. cubierta de goma. Hélice
- SerieSCW
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaEjes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
Descripción general
- Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros