Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.750 pulg.
- Ancho general0.312 pulg.
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Peso0.05329 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio único con resorte de jerter. Caja metálica exterior
- Rango de temperatura continua-40 a 200°F
- Descripción Palabra clavesello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite de pulgadas; sello de aceite de pulgadas; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; junta de goma del eje; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite del eje giratorio; junta de goma para labios; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble labio; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta de sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma; nbr sello de aceite; nbr sello; nbr sellos de aceite; nbr sellos
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de catálogo del fabricante20273SB-H
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios1
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte de jerter. Caja metálica exterior
- SerieSB-H
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaEjes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones
Descripción general
- Muy buena resistencia al aceite y la gasolina
- Resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo
- Amplia gama de temperaturas de servicio
- Buena resistencia a disolventes de hidrocarburos
- Muy buena resistencia a álcalis y ácidos