Motion
75014407

DICHTOMATIK
75014407

TCM; sello de aceite métrico Dichtomatik - diám. eje 38 mm, 52 mm D.E., ancho total 8 mm, material labial poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #07096827
No. Fabricante 75014407
Precio6.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75014407

TCM; sello de aceite métrico Dichtomatik - diám. eje 38 mm, 52 mm D.E., ancho total 8 mm, material labial poliacrilato elastómero (ACM)
Artículo MI #07096827
No. Fabricante 75014407
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
Precio6.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    0.0439 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Rango de temperatura continua
    -13 a 302°F
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite dichtomatik; sello de aceite rotativo; sello de aceite nacional; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos tcm; sello de aceite tcm; sellos de eje radial; sellos de aceite métrico; sello de aceite métrico; sellos de aceite de eje; sello de aceite de goma; sello de reborde de eje; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de tipo labio; sellos de aceite de cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite de cr; sellos de aceite de eje rotativo; sello de goma de reborde de goma; sello de sello de aceite; sello de c; sello de aceite c
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    38X52X8PTC
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dichtomatik
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte de jerter. OD recubierto de goma
  • Serie
    TC
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Transmisiones, cajas de cambios, bombas, ejes, otros usos industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
75014407 1.496"X2.047"X0.315 ACM
  • mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con NBR (BUNA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron