Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general8 mm
- Diámetro del eje45 mm
- Peso0.0643 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio único con resorte de jerter. D.E. cubierta de goma.
- Rango de temperatura continua-40 a 200°F
- Descripción Palabra clavesello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite métricos; sello de aceite métrico; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello de goma del eje; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite de eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble labio; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sello de goma; nbr sello de aceite; nbr sello; nbr sellos de aceite; n.o de sellos; sello de aceite sc; sello sc
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de catálogo del fabricante45X62X8SC
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dichtomatik
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios1
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte de jerter. D.E. cubierta de goma.
- SerieSC
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaTransmisiones, cajas de cambios, bombas, ejes, otros usos industriales
Descripción general
- muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.