Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior81 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje65 mm
- Peso0.0751 lb
Detalles
- Descripción de construcciónLabio doble con resorte de jerter. OD recubierto de caucho con hélice
- Rango de temperatura continua-13 a 302°F
- Descripción Palabra clavesello de aceite; sello de aceite dichtomatik; sello de aceite rotativo; sello de aceite nacional; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos tcm; sello de aceite tcm; sellos de eje radial; sellos de aceite métrico; sello de aceite métrico; sellos de aceite de eje; sello de aceite de goma; sello de reborde de eje; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de trelleborg; sello de aceite de tipo labio; sellos de aceite de cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite de cr; sellos de aceite de eje rotativo; sello de goma de reborde de goma; sello de sello de aceite; sello de c; sello de aceite c
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de catálogo del fabricante65X81X7PTCR
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dichtomatik
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios2
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloLabio doble con resorte de jerter. OD recubierto de caucho con hélice
- SerieTCR
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaTransmisiones, cajas de cambios, bombas, ejes, otros usos industriales
Descripción general
- mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con NBR (BUNA)