Motion
75018479

DICHTOMATIK
75018479

TCM; sello de aceite métrico Dichtomatik - diám. eje 7 mm, 16 mm D.E., ancho total 7 mm, material labio caucho nitrilo (NBR)
Artículo MI #07099347
No. Fabricante 75018479
Precio5.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75018479

TCM; sello de aceite métrico Dichtomatik - diám. eje 7 mm, 16 mm D.E., ancho total 7 mm, material labio caucho nitrilo (NBR)
Artículo MI #07099347
No. Fabricante 75018479
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
Precio5.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    7 mm
  • Peso
    0.0172 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio único sin resorte de jerter. Carcasa exterior de metal con forro de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite métricos; sello de aceite métrico; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello de goma del eje; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite del eje giratorio; junta de goma para labios; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble labio; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta de sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma; nbr sello de aceite; nbr sello; nbr sellos de aceite; nbr sellos
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    7X16X7SM
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dichtomatik
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    1
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Labio único sin resorte de jerter. Carcasa exterior de metal con forro de goma
  • Serie
    SM
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Transmisiones, cajas de cambios, bombas, ejes, otros usos industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
75018479 0.276"X0.63"X0.276 NBR BUNA SM
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo