Motion
V75215
Junta tórica - Material FKM (Viton®), 1.0460 D.I., 0.1390 Sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #07100393
No. Fabricante V75215
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - Material FKM (Viton®), 1.0460 D.I., 0.1390 Sección transversal, 75 Durómetro
Artículo MI #07100393
No. Fabricante V75215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.0460
  • Exterior Diámetro  
    1.3240

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Número de junta tórica de reserva
    V890215
  • Sección transversal
    0.1390
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De 5 °F a 390 °F
  • Serie tipo
    V75
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75102137 AS568-215 1-1/16"ID X 1-5/16"OD
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo