Descripción general
Descripción del fabricante
75128872 2.50MM CS X 44MM ID NBR BUNA 70
- muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.
Especificaciones
- Dureza70 Costa D
- Sección transversal2.5 mm
- Diámetro interior
- Diámetro exterior
- MaterialGoma de nitrilo (Buna)
- Rango de temperatura-22 a 212F
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas
- Durómetro70 Durómetro
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.43 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Método vendidoPrecio por unidad
- Detalles adicionalesresistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
- Tipo de productoJuntas tóricas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad