Motion
N70255
Junta tórica Dichtomatik - Sección transversal de 0.1390 pulg., 3.53 mm, D.I. de 5.6090 pulg., D.E. de 5.887 pulg., Material de 70 Shore A, Nitrilo, Buna-N
Artículo MI #07100837
No. Fabricante N70255
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Dichtomatik - Sección transversal de 0.1390 pulg., 3.53 mm, D.I. de 5.6090 pulg., D.E. de 5.887 pulg., Material de 70 Shore A, Nitrilo, Buna-N
Artículo MI #07100837
No. Fabricante N70255
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
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.6090 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.887 pulg.
  • Peso total
    5.342 g
  • Grosor
    0.1390 pulg., 3.53 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Número de junta tórica de reserva
    N8-90-255
  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.1390 pulg., 3.53 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Número de tablero
    -255
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Costa del durómetro
    70A
  • Dureza
    70 Costa A
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.035 pulg.
  • Material
    Buna-N, nitrilo
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    Nitrilo (Buna-N)
  • Serie
    AS568-255
  • Forma
    Ronda
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    AS568-255
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75100184 AS568-255 5-5/8"ID X 5-7/8"OD X
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo