Motion
N3.00X017

DICHTOMATIK
N3.00X017

Junta tórica métrica Dichtomatik - Sección transversal de 3 mm, 17 mm D.I., 23 mm D.E., 70 Durómetro, Material de caucho de nitrilo (Buna)
Artículo MI #07100885
No. Fabricante N3.00X017
Price$0.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
N3.00X017

Junta tórica métrica Dichtomatik - Sección transversal de 3 mm, 17 mm D.I., 23 mm D.E., 70 Durómetro, Material de caucho de nitrilo (Buna)
Artículo MI #07100885
No. Fabricante N3.00X017
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
Price$0.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    17 mm
  • Outside Diameter  
    23 mm

Details

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    3 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.23 mm
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
67187263 3.00MM CS X 17MM ID NBR BUNA 70
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo