Motion
48 11 J3

KNIPEX
48 11 J3

9" Internal Precision Snap Ring Pliers
Artículo MI #07102830
No. Fabricante 48 11 J3
Precio56.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
48 11 J3

9" Internal Precision Snap Ring Pliers
Artículo MI #07102830
No. Fabricante 48 11 J3
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
Precio56.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    1 37/64 pulg. a 3 15/16 pulg.
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    9 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Altura o ancho general
    1 7/8 in
  • Longitud total
    9 in
  • Longitud de pieza única
    9 in
  • Ancho de pieza única
    9 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Ancho de la punta
    3/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.585 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Gris atramentizado
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión de precisión internos
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221002831
  • Material
    Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
  • Número de piezas
    1
  • Puntas reemplazables
    Puntas reemplazables
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    843221002831

Descripción general

Descripción del fabricante
4811J3 Alicates para ANILLOS SNAP
  • Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
  • Para colocar anillos de presión en orificios, que van de 1 37/64" a 3 15/16".
  • Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
  • Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo