Motion
CDM3UZ25-125
CIL., AIRE, TIPO CORTO, AUTOCAMBI.
Artículo MI #07102876
No. Fabricante CDM3UZ25-125
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CIL., AIRE, TIPO CORTO, AUTOCAMBI.
Artículo MI #07102876
No. Fabricante CDM3UZ25-125
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
Precio81.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    basculante de muñón de varillas de corte de resalte
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CM3

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM3UZ25-125 CILINDRO, AIRE, TIPO CORTO, AUTOMÁTICO
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Montaje: básico, pie, brida, horquilla, muñón
  • Cumple con RoHS