Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Altura total27 mm
- Longitud total1910 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular1800 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1B10 tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Los amortiguadores de goma son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- Cambio automáticoM9BW - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía básica - Estándar
- Conector de precableado de cable conductorSDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
- Hecho a pedidoSí
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento29 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1B10-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.20 MPa (29 psi)
- Velocidad: 100~500 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1000 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático