Motion
GAFAS DE PROTECCIÓN 56390 TOUR-GUARD V

3M
56390 TOUR-GUARD V PROTECTIVE EYEWEAR

Gafas protectoras 3M™ Tour-Guard TGV01-20 V, transparentes, caja dispensadora
Artículo MI #07103097
No. Fabricante 56390 TOUR-GUARD V PROTECTIVE EYEWEAR
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56390 TOUR-GUARD V PROTECTIVE EYEWEAR

Gafas protectoras 3M™ Tour-Guard TGV01-20 V, transparentes, caja dispensadora
Artículo MI #07103097
No. Fabricante 56390 TOUR-GUARD V PROTECTIVE EYEWEAR
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
Precio23.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.166 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Protectores laterales integrados
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Revestimiento de la lente
    Ninguna
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    TGV01-20
  • Número de Upc del fabricante
    50051141563904
  • Serie
    V
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051141563904
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE PROTECCIÓN 56390 TOUR-GUARD V
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las gafas económicas proporcionan protección contra impactos a los visitantes del sitio o para uso general
  • Los protectores laterales integrales ofrecen cobertura completa y protección adicional
  • Las lentes transparentes proporcionan una visión sin obstrucciones
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de gafas graduadas y gafas de sol
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB dañinos
  • Incluye una práctica caja dispensadora