Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño5XL
Detalles
- Clase ANSI2
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO674326237718
- Color del chalecoVerde de alta visibilidad
Descripción general
- Cierre: Cremallera.
- Material reflectante con cinta plateada 2” . 1 raya horizontal.
- Detalle de ribete en contraste.
- Bolsillos: 1 parte superior izquierda delantera, 1 parte inferior derecha interior.
- Material: malla 100 % poliéster.
- Disponible en naranja y verde de alta visibilidad.
- Cumple con las normas ANSI/ISEA 107-2015 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación