Motion
CDM2U32-25Z-W-A93LS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U32-25Z-W-A93LS

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07104642
No. Fabricante CDM2U32-25Z-W-A93LS
Precio135.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U32-25Z-W-A93LS

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07104642
No. Fabricante CDM2U32-25Z-W-A93LS
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
Precio135.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Muñón de varillas
  • Número de interruptores
    1
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2U32-25Z-W-A93LS CILINDRO, AIRE

También puede gustarle