Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2800 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso2800 mm
Detalles
- Tipo de correaT10
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes280
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO4014486089356
Descripción general
- Versátil: diseñado y fabricado para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones
- Rango de tamaños: las longitudes desde 1500-2400mm (60-945in) y los anchos de producción son 100mm o 150mm
- Cordones: también hay disponibles cordones de acero inoxidable o aramida, se aplican cantidades mínimas
- Opciones: Las opciones incluyen calas, guías y telas para satisfacer los requisitos específicos del cliente