Motion
SV22-3ZGM-3X-V106447

Radians Inc.
SV22-3ZGM-3X-V106447

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3X-Large, clase ANSI: 3, verde
Artículo MI #07105086
No. Fabricante SV22-3ZGM-3X-V106447
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Radians Inc.
SV22-3ZGM-3X-V106447

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3X-Large, clase ANSI: 3, verde
Artículo MI #07105086
No. Fabricante SV22-3ZGM-3X-V106447
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2010
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Color del chaleco
    Verde

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO CON LOGOTIPO SV22-3ZGM-3X-V106447 NE VERDE
  • Chaleco patentado NESL
  • Comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener un presupuesto

También puede gustarle