Motion
VFR3410-5DZ-03N

SMC
VFR3410-5DZ-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base no enchufable, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape)
Artículo MI #07105266
No. Fabricante VFR3410-5DZ-03N
Precio176.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR3410-5DZ-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base no enchufable, 5 puertos, 3 posiciones (centro de escape)
Artículo MI #07105266
No. Fabricante VFR3410-5DZ-03N
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
Precio176.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR3410-5DZ-03N VÁLVULA DOBLE SIN TAPÓN
  • VFR3000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle