Motion
VHS50-N10B-RZ

SMC
VHS50-N10B-RZ

VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) - Puertos 3
Artículo MI #07105271
No. Fabricante VHS50-N10B-RZ
Precio74.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VHS50-N10B-RZ

VHS20/30/40/50, Válvula de puerto 3 de alivio de presión con orificios de bloqueo (acción única) - Puertos 3
Artículo MI #07105271
No. Fabricante VHS50-N10B-RZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.63 kg

Detalles

  • Acción
    Individual
  • País de origen
    CN
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    8.6 Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VHS50-N10B-RZ VÁLVULA DE ALIVIO DE ACCIÓN ÚNICA
  • Válvula de alivio de presión del puerto 3
  • Accesorio para la serie AC
  • Bloqueable para aislamiento de energía
  • Operación de una sola acción, simplemente gire
  • Construcción de mango de resina o metal
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • Tipos de rosca: Rc, NPT, G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo