Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla#0 Phillips, #00 Phillips, 1/8 pulg. ranurado, 3/32 pulg. ranurado
- Peso1.1 oz
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Color del mangoNegro
- Material del mangoGoma
- AisladoNo
- MagnéticoNo magnético
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644325816
- MaterialAcero
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO092644325816
Descripción general
- Destornillador electrónico con cuatro puntas no magnéticas diferentes en una herramienta, incluye puntas ranuradas Phillips n.o 0 y n.o 00 más 1/8-Inch (3.2 mm) y 3/32-Inch (2.4 mm)
- Tapa giratoria para un control óptimo y preciso
- Cilindro cromado resistente a la corrosión que incluye dos puntas de doble extremo que superan los estándares ANSI
- Asas con agarre acolchado para la máxima comodidad al trabajar en equipos pequeños
- Punta rectificada de precisión tratada térmicamente para mayor resistencia
- Tiene eje intercambiable para un cambio de broca rápido
- Ligero, solo 1.1-Ounces (31 g)