Motion
24Y863

Graco
24Y863

SD™ Carrete del cable de alimentación serie 5 - Extremo del cable de salida único, 50 pies, 20 A, 12 AWG, SJOOW
Artículo MI #07105502
No. Fabricante 24Y863
Precio1,123.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24Y863

SD™ Carrete del cable de alimentación serie 5 - Extremo del cable de salida único, 50 pies, 20 A, 12 AWG, SJOOW
Artículo MI #07105502
No. Fabricante 24Y863
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
Precio1,123.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Salida única
  • Tipo de cable
    SJOOW
  • Corriente
    20 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida único
  • Adjunto
    NEMA 1
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
24Y863 CARRETE DE CABLE 50FT, 12AWG, SIMPLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos