Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56J
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.5
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso35.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAS
- Orientación del motorEje hacia abajo
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720053683
- Voltaje460 V
Descripción general
- Eje del motor de la bomba de impulsión roscado
- Diseño vertical con eje hacia abajo
- Cubierta de lluvia proporcionada
- Pintado con epoxi
- Dedo del eje de neopreno